TEMPOMIX 3 lav. M1/2' mitigeur enc. ~7sec bec L.190 Kit 2/2

Main media

Détails du produit

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural, Kit 2/2 :
Déclenchement souple.
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé L. 190 mm.
Fixation murale M1/2".
Alimentation par le haut ou par le bas.
Arrivées d'eau encastrées.
Filtres et clapets antiretour.
Butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec la référence de nourrice 794012.

Tempomix 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomix 3

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.