Alessi one urinoir ss couv.

Main media

Ilbagnoalessi urinoir à effet siphonique, entrée d'eau intérieure, version pour couvercle. couvercle à commander séparément 325x290x585mm blanc avec lcc

 
 

Détails du produit

Ilbagnoalessi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ilbagnoalessi

Code Douane

69101000

Multiple de vente

1

Urinoir

raccordement de l'eau de rinçage

arrière

Matériau

céramique

Profondeur

290 mm

Hauteur

585 mm

Modèle type

mur

Largeur

325 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.