Bâti-support nu pour robinet d'urinoir électronique Sensao 8000 N

Main media
ICON

Le bâti-support autoportant nu pour robinet d'urinoir électronique est compatible avec les réfs 55444, 55482, 55442, 55480, 55438, 55440. Adapté raccordement : G1/2'' 15x21. Livré seul.

 
 

Détails du produit

Sensao 8000 n

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bâti-support mural pour WC, réservoir de chasse d'eau, lavabo

réglable en hauteur

Oui

avec matériau de fixation pour l'élément

Oui

construction autoportante

Oui

distance centre à centre des goujons

300...300 mm

avec attaches convenant pour montage au sol

Oui

avec attaches convenant pour montage mural haut

Oui

profondeur

180...180 mm

hauteur

1100...1435 mm

largeur

490...490 mm

Matériau

acier

Traitement de surface

revêtement par poudre

Info produit

Gamme

Sensao 8000 n

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.