Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8300 N, sans bouton, face inox

Main media
ICON

Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8300N sur pile, permet l'écoulement d'eau par une détection de la personne devant la cellule. Débit : 8l/min (avec régulateur de débit) ou 20l/min. Alim: mâle G1/2''. Face inox.

 
 

Détails du produit

Sensao 8000 n

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sensao 8000n

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Rinçage électronique pour urinoir

cycle de rinçage automatique

Oui

mode de commande

infrarouge

classe de débit volumique

S

dimensions du raccordement en dérivation

1/2 pouce

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

couleur de base

acier inoxydable (inox)

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

Modèle type

montage mural (à encastrer)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.