Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8600 N, avec bouton, face inox

Main media
ICON

Le Sensao 8600N est un robinet d'urinoir encastré à déclenchement mécanique avec bouton et électronique, à alimentation secteur. Débit: 8l/min (av. régulateur de débit) ou 20l/min. Alim: mâle G1/2'' Face inox brossé.

 
 

Détails du produit

Sensao 8000 n

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sensao 8000n

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Rinçage électronique pour urinoir

cycle de rinçage automatique

Oui

mode de commande

infrarouge

classe de débit volumique

S

dimensions du raccordement en dérivation

1/2 pouce

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

tension de raccordement

7 V

couleur de base

acier inoxydable (inox)

type d'alimentation électrique

transformateur

Modèle type

montage mural (à encastrer)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.