Séparateur urinoir LISO XL Inox 304 satiné

Main media

Détails du produit

Séparateur d'urinoir suspendu.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,5 mm.
Surface lisse et bords arrondis.
Fixations invisibles.
Livré avec fixations.
Poids : 13 kg.
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 0011600000]

Liso

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Liso

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.