Séparation d'urinoirs Geberit: L=40cm, B=10cm, H=70cm, blanc

Main media
ICON

Séparation d'urinoirs Geberit: L=40cm, B=10cm, H=70cm, blanc

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloison de séparation d'urinoir

matériau de la pièce de montage

autre

matériau de la cloison

céramique

Profondeur

400 mm

Hauteur

700 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69109000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.