Stalle d'urinoir LP à poser L.1200 alim. arrière Inox 304 satiné

Main media

Détails du produit

Stalle d'urinoir à poser, 1200 x 1020 x 300 mm.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,2 mm.
Arrivée d'eau par l'arrière.
Livrée avec 2 buses de rinçage en Inox et 2 flexibles.
Économie d'eau : rinçage optimal avec un débit de 0,1 l/sec par poste, soit 0,3 litre par utilisation.
Écoulement au centre.
Vidage 1"1/2. Livrée avec bonde avec siphon intégré (réf. 785000).
Installation et maintenance facilitées par des trappes de visite avec vis antivol TORX.
Poids : 24,2 kg.
Possibilité d'ajouter un ou plusieurs séparateurs en Inox 304 bactériostatique. À fixer directement sur l'urinoir à l'emplacement souhaité.
Garantie 30 ans.

Lp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lp

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.