TEMPOMATIC 4 urinoir F1/2' rob élect encastré pile 6V kit 1/2

Main media

Détails du produit

Boîtier d'encastrement étanche pour robinet électronique d'urinoir, kit 1/2 :
Compatible alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Collerette avec joint d'étanchéité.
Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).
Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
Robinetterie configurée pour une purge des réseaux sécurisée sans élément sensible, et accessoires de raccordement.
Raccordement avec nez de jonction Ø 35 (pour urinoirs standard) ou avec raccord laiton 1/2" (pour urinoirs avec alimentation par flexible).
À associer avec la tubulure 752430 ou 757430.
Garantie 30 ans.
A commander avec les plaques de commande de références 430006, 430016 ou 430036.

Tempomatic 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84818019

Multiple de vente

1

Gamme

Tempomatic 4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.