TEMPOMATIC 4 urinoir encastré Inox satiné, 230/6V - kit 2/2

Main media

Détails du produit

Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 :
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).
Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau.
Plaque de commande finition Inox brossé 145 x 145 mm avec électronique embarquée.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Prise en compte après 10 secondes de présence.
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).
Mode affluence (exclusivité DELABIE).
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.
Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.
Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, transformateur, filtre et robinet d'arrêt.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec la référence de bâti-support 543000 pour les urinoirs Ø35, 543000D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boitier d'encastrement 430SBOX.

Tempomatic 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomatic 4

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.