TEMPOMATIC multi-urinoirs M3/4' rob. enc. 230/12V +transfo

Main media

Détails du produit

Robinet d'urinoirs automatique encastrable en barrage :
Rinçage jusqu'à 8 urinoirs ordinaires/stalles ou 2 urinoirs siphoniques.
Installation encastrable.
Module électronique avec transformateur 230/12 V.
Module hydraulique avec électrovanne, robinet d'arrêt M3/4" et filtre.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Détection de présence par barrière infrarouge.
Détecteur infrarouge encastrable Ø 50 et réflecteur Ø 85.
Possibilité de prérinçage automatique à l'arrivée du premier utilisateur.
Rinçage automatique toutes les 30 ou 60 secondes.
Temporisation préréglée à 3 sec ajustable de 2 à 14 secondes.
Débit 0,3 l/sec à 3 bar, ajustable.
Portée maximum conseillée de 6 mètres.
Sécurité antiblocage : fermeture automatique après 20 cycles ininterrompus.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

Tempomatic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomatic

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.