TEMPOMATIC urinoir M1/2' robinet TC 225mm sur secteur 12V

Main media

Détails du produit

Robinet d'urinoir automatique en traversée de cloison :
Alimentation secteur, boîtier électronique 12 V avec électrovanne, filtre et robinet d'arrêt M1/2".
Installation en traversée de cloison ? 225 mm.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Distance de détection, temporisation et débit réglables à l'installation.
Prévoir transformateur 230/12 V.
Prise en compte après 3 secondes de présence.
Possibilité de prérinçage automatique.
Temporisation ~ 3 secondes réglable de 3 à 12 secondes.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Débit 0,3 l/sec à 3 bar, ajustable.
Rosace affleurante.
Tige filetée recoupable.
Compatible avec l'eau de pluie.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

Tempomatic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomatic

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.