Urinoir Geberit Aubagne, alim. apparente, sortie apparente: 325 x 280 x 390 mm

Main media
ICON

Urinoir Geberit Aubagne, alimentation apparente, sortie apparente: T=32.5cm, Sortie apparente, Arrivée d'eau apparente

 
 

Détails du produit

Aubagne

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Aubagne

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Urinoir

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

sans eau

Non

fixation cachée

Non

commande électronique intégrée

Non

finition pour femmes

Non

raccordement drainage

sol

raccordement de l'eau de rinçage

au-dessus

montage spécifique au modèle

Oui

avec cible marquée

Non

quantité minimale d'eau de rinçage

1 l

sans bordure interne

Oui

Avec matériau de fixation

Oui

diamètre du dispositif de drainage

50 mm

montage du couvercle

Non

Matériau

céramique

avec couverture

Non

Profondeur

325 mm

Hauteur

390 mm

Modèle type

mur

Largeur

280 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.