Vila urinoir à effet siphon

Main media

Détails du produit

Vila

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vila

Multiple de vente

1

Code Douane

94036090

Urinoir

raccordement de l'eau de rinçage

arrière

Matériau

céramique

Profondeur

280 mm

Hauteur

490 mm

Modèle type

mur

Largeur

310 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.