Évier à encastrer Geberit Byblos 1cuve: 90x22x53cm Trou de rob. centre Noir Mat

Main media
ICON

Évier à encastrer Geberit Byblos, avec une cuve, largeur 90cm, hauteur 22cm, profondeur 53cm, trou de robinetterie au centre, Noir / Mat

 
 

Détails du produit

Byblos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec bouchon de drainage

Oui

trou de robinet

centre

avec matériau de fixation

Non

largeur/diamètre

900 mm

type de fixation

montage sur plaque

Matériau

céramique

Qualité du matériau

autre

Profondeur

530 mm

application

cuisine

Hauteur

220 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69109000

Gamme

Byblos

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.