Évier à encastrer Geberit Byblos 2cuves: 116x22x53cm Trou de rob. centre Blanc

Main media
ICON

Évier à encastrer Geberit Byblos, avec deux cuves: B=116cm, H=22cm, T=53cm, Trou de robinetterie=Au centre, Blanc

 
 

Détails du produit

Byblos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec bouchon de drainage

Oui

trou de robinet

centre

avec matériau de fixation

Non

largeur/diamètre

1160 mm

type de fixation

montage sur plaque

Matériau

céramique

Qualité du matériau

autre

Profondeur

530 mm

application

cuisine

Hauteur

220 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69109000

Gamme

Byblos

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.