Évier à encastrer Geberit Vézelay: B=50cm, H=19cm, T=45cm, Blanc

Main media
ICON

Évier à encastrer Geberit Vézelay, largeur 50cm, hauteur 19cm, profondeur 45cm, Blanc

 
 

Détails du produit

Vezelay

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec bouchon de drainage

Oui

trou de robinet

sans

avec matériau de fixation

Non

largeur/diamètre

500 mm

type de fixation

montage sur plaque

Matériau

céramique

Qualité du matériau

autre

Profondeur

450 mm

application

cuisine

Hauteur

190 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69109000

Gamme

Vezelay

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.