Évier à encastrer Geberit Vallauris, avec un vidoir susp., avec égouttoir

Main media
ICON

Évier à encastrer Geberit Vallauris, avec une cuve, largeur 92cm, hauteur 20cm, profondeur 50.5cm, trou de robinetterie amorcé, Blanc

 
 

Détails du produit

Vallauris

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec bouchon de drainage

Oui

trou de robinet

sans

avec matériau de fixation

Non

largeur/diamètre

920 mm

type de fixation

montage sur plaque

Matériau

céramique

Qualité du matériau

autre

Profondeur

500 mm

application

cuisine

Hauteur

200 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69109000

Gamme

Vallauris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.