Évier à poser Geberit Roanne

Main media
ICON

Évier à poser Geberit Roanne, largeur 140cm, hauteur 19.5cm, profondeur 60cm, trou de robinetterie amorcé, Blanc

 
 

Détails du produit

Roanne

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec bouchon de drainage

Oui

trou de robinet

sans

avec matériau de fixation

Non

largeur/diamètre

1400 mm

type de fixation

montage sur plaque

Matériau

céramique

Qualité du matériau

autre

Profondeur

600 mm

application

cuisine

Hauteur

195 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69109000

Gamme

Roanne

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.