Cuve de laboratoire Geberit Publica Laboratory: 60x45 Trop- plein=Visible Blanc

Main media
ICON

Cuve de laboratoire Geberit Publica Laboratory: B=60cm, T=45cm, Trop-plein=Visible, Blanc

 
 

Détails du produit

Publica laboratory

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bac à laver

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec bouchon de drainage

Non

trop-plein

Oui

avec matériau de fixation

Non

Matériau

céramique

Profondeur

450 mm

Hauteur

300 mm

Largeur

600 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Publica laboratory

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.