Timbre d'office Geberit Publica avec bac profond avec trop-plein: 50x60cm Blanc

Main media
ICON

Timbre d'office Geberit Publica cuve profonde, avec trop-plein: B=50cm, T=60cm, Trop-plein=Visible, Blanc

 
 

Détails du produit

Certifié NF
Pour laboratoire
Résistant aux acides
Avec trop-plein, trou de bonde ø 62 mm
Installation sur jambage maçonné (H. 37 cm environ)
Bouchon de bonde avec cordonet grille fournis

Publica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bac à laver

Hauteur

375 mm

Largeur

500 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec bouchon de drainage

Non

trop-plein

Oui

avec matériau de fixation

Non

Matériau

céramique

Profondeur

600 mm

Info produit

Gamme

Publica

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.