Timbre d'office Geberit Publica avec deux cuves: B=90cm, H=25cm, T=56cm

Main media
ICON

Timbre d'office Geberit Publica avec deux cuves: B=90cm, H=25cm, T=56cm

 
 

Détails du produit

Certifié NF
Pour l'installation d'une robinetterie murale
Trous de bonde ø 62 mm
Avec trop-plein
Grille inox, bondes inox à bouchon, tubulure de raccordement entre bondes fournis

Publica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bac à laver

Type de pose

autre

Couleur

blanc

Largeur

900 mm

Hauteur

250 mm

Profondeur

560 mm

Matériau

céramique

avec matériau de fixation

Non

trop-plein

Oui

avec bouchon de drainage

Non

antisalissant

Oui

traitement antibactérien

Non

avec dispositif de mise à la terre

Non

Info produit

Gamme

Publica

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.