Timbre d'office Geberit Publica avec trop-plein: B=70cm, H=20cm, T=50cm

Main media
ICON

Timbre d'office Geberit Publica avec trop-plein: B=70cm, H=20cm, T=50cm

 
 

Détails du produit

Pour le montage sur des équerres
Modèle une cuve
Timbres d?office
Pour le montagesur équerres
Pour le montage sur plans
Pour l'industrie et le commerce
Pour écoles et autres établissements de formation

Publica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bac à laver

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec bouchon de drainage

Non

trop-plein

Oui

avec matériau de fixation

Non

Matériau

céramique

Profondeur

500 mm

Hauteur

200 mm

Largeur

700 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Publica

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.