Bâti-support chasse directe P1000 XL E DVA 3-6L

Main media
ICON

Le bâti chasse directe P1000 XL E Double Volume Ajustable délivre un volume d'eau constant: gd vol: 6-9l, petit vol: 2,5-5l. Alimentation hydraulique sur robinet de chasse avec robinet d'arrêt intégré mâle G3/4'. Façade: chromée brossée.

 
 

Détails du produit

P1000 xl dva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bâti-support mural pour WC, réservoir de chasse d'eau, lavabo

raccordement eau du robinet

filetage extérieur

diamètre externe du tube de drainage

100 mm

réglable en hauteur

Oui

avec matériau de fixation pour l'élément

Oui

avec coude de drainage

Oui

construction autoportante

Oui

dimensions du raccordement eau du robinet

3/4 pouce (20)

diamètre externe de tube eau du robinet (en pouces)

27 mm

distance centre à centre des goujons

180...230 mm

convient pour cuvette wc

Oui

avec attaches convenant pour montage au sol

Oui

avec attaches convenant pour montage mural haut

Oui

profondeur

180...180 mm

hauteur

1100...1435 mm

largeur

400...400 mm

Matériau

acier

Traitement de surface

revêtement par poudre

Info produit

Gamme

P1000 xl dva

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.