P1000 E Robinet de chasse directe encastré, 6-9L, avec RA, face inox

Main media

Robinet de chasse directe encastré P1000 E. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Volume 6-9L ajustable. Temporisation 7-9 sec. Raccordement équerre M G1''. Sortie D=28mm. Livré avec robinet d'arrêt. Face antivalisme.

 
 

Détails du produit

P1000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chasse d'eau mécanique pour WC

Modèle type

encastré

avec boîte d'encastrement

Oui

classe de débit volumique

Z

dimensions du raccordement en dérivation

28 mm

dimension de raccordement alimentation

1 pouce

commande

circuit

Info produit

Gamme

P1000

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.