P1000 XL DVA Robinet chasse directe mécanique encastré 2-4L brossé

Main media
ICON

Robinet chasse temporisé encastré P1000XL E Double Volume Ajustable 4l, avec robinet d'arrêt, permet d'avoir deux volumes de chasse réglable indépendamment, gd vol: 3-5l, petit vol: 1,5-3l. Alim: équerre mâle, G3/4''. Face chromée brossée.

 
 

Détails du produit

P1000 xl dva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chasse d'eau mécanique pour WC

Modèle type

encastré

avec boîte d'encastrement

Oui

capacité de débit ajustable

Oui

classe de débit volumique

Z

dimensions du raccordement en dérivation

28 mm

dimension de raccordement alimentation

3/4 pouce

commande

circuit

Info produit

Gamme

P1000 xl dva

Code Douane

84819000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.