Porte-balai WC mural avec couvercle Inox satiné

Main media

Détails du produit

Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle.
Modèle fort de porte-balai mural avec brosse toilette : fixation avec blocage antivol.
Inox 304 bactériostatique poli satiné.
Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.
Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque d'éclaboussures lors des prochaines utilisations.
Remise en place automatique de la brosse WC dans le réceptacle par système d'autocentrage.
Épaisseur Inox : corps 1 mm.
Dimensions : Ø 90 x 410 mm.
Pot à balai WC garanti 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.