TEMPOCHASSE WC MM1'1/4 rob. de chasse apparent tempo. ~7sec

Main media

Détails du produit

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
Installation murale en applique.
Temporisation ~7 secondes.
Protection antisiphonique.
Corps et bouton en laiton massif chromé.
Mécanisme antichoc.
A bouton-poussoir.
Alimentation en ligne M1"1/4.
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.
Compatible avec l'eau de pluie.
Garantie 30 ans.

Tempochasse

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempochasse

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.