TEMPOFLUX 2 WC M3/4' rob. enc. + boîtier ~7sec simple touche

Main media

Détails du produit

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
Rosace Ø 195 en métal chromé.
Fixation mécanique cachée de la rosace.
Boîtier d'encastrement multimontage.
Profondeur d'encastrement réglable de 0 à 20 mm.
Simple touche 6l.
Déclenchement souple.
Protection antisiphonique.
Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.
Corps en laiton massif.
Bouton poussoir en métal chromé.
Alimentation en ligne M3/4".
Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.
Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.
Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.
Compatible avec l'eau de pluie.
Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit et aux PMR.
Garantie 30 ans.
Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé de boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

Tempoflux 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempoflux 2

Code Douane

84818019

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.