Sciage et cisaille Virax Sciage et cisaille Virax (247 produits)


Coupe-tube plastique PC 32
VIRAX
Matières coupées : PVC, PE, PER, PEX, tuyau plastique souple (Tricoclair), tuyau d'arrosage, tuyau d'irrigation, multicouches. Lame en 'V' permet une coupe facile, perpendiculaire et une déformation réduite du tube. Ouverture automatique.
Coffret 12 scies-cloches 16-76 mm
VIRAX
Permet le perçage sur tubes 'gaz' pour piquage ou passage d'un tube (en acier doux, 1/2 dur, cuivre, alliage léger, plastique) dans une cloison telle que le bois, le placoplâtre..
Coupe-tube plastique PC 42
VIRAX
Matière coupée : PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB, multicouches. Coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe. Lame en 'V' permet une coupe facile, perpendiculaire. Chanfreineur intégré.
Coupe-tube plastique PC 50
VIRAX
Effort de coupe réduit de 20% : revêtement téflon PTFE (polytétrafluoéthylène) facilite le glissement de la lame. Mécanisme breveté à double cliquets, pas de retour de lame pendant la coupe. La lame en 'V'. Chanfreineur intégré.
Mini coupe-tube cuivre 16 mm
VIRAX
Ép. maxi : 2 mm. Très compact pour couper des tubes dans des endroits exigus : sous les lavabos, entre 2 tubes, le long d'un mur. Pommeau de forme ovale : bonne prise en main et serrage optimum. Changement de molette rapide et sans outil.
Pack 5 Lames scie sabre 14 d/' 150 mm
VIRAX
Lames haute performance permettant les coupes de biais. Lames adaptables sur la majorité des scies sabres existant sur le marché.Emmanchement 12,7 mm.
Mini coupe-tube cuivre 28 mm
VIRAX
Épaisseur maxi : 2 mm. Très compact. Faible encombrement permettant de couper des tubes dans des endroits exigus. Pommeau de forme ovale : bonne prise en main et serrage optimum. Changement de molette rapide et sans outil.
Coupe-tube inox ZR 35
VIRAX
Épaisseur maxi : 3,2 mm .Coupe précise du D= 3 jusqu'au D= 35 mm.1 molette de rechange.Ebavureur rotatif rétractable à lame interchangeable.Capuchon de couleur différente selon le matériau à couper.
Coupe-tube cuivre ZR 35
VIRAX
Epaisseur maxi : 2 mm. Coupe précise du D= 3 jusqu' au D= 35 mm. 1 molette de rechange. Ebavureur rotatif rétractable à lame interchangeable. Idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge.
Pack 5 Lames scie sabre 10 d/' 150 mm
VIRAX
Lames haute performance permettant les coupes de biais. Lames adaptables sur la majorité des scies sabres existant sur le marché.Emmanchement 12,7 mm.
Poignée pour lames de scie à main
VIRAX
Pour lame de 300 mm. Mini monture de scie : poignée pour endroits difficiles d'accès. Livrée sans lame.
Pack 5 Lames scie sabre 6-10d/' 225 mm
VIRAX
Lames haute performance permettant les coupes de biais. Lames adaptables sur la majorité des scies sabres existant sur le marché.Emmanchement 12,7 mm.
10 molettes pour coupe-tube inox 16-54 mm
VIRAX
10 molettes pour coupe-tube inox 16-54 mm 210392, 210469, 210471, 210475. D= 18,5 mm.
Coupe-gainé 45 mm/pas de 4 mm
VIRAX
Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au D= 45 mm. Coupe la gaine sans 'blesser' le tube dans la gaine. Lames en acier inoxydables très résistantes, démontables et interchangeables.
Coupe-tube plastique 63 mm
VIRAX
Coupe-tube utilisé pour la coupe rapide des tubes en PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD, tubes multicouche. Crémaillère de démultiplication de l'effort. Loquet de verrouillage.
Coupe-tube cuivre ZR 42
VIRAX
Épaisseur maxi : 2 mm. Coupe précise du D= 6 jusqu'au D= 42 mm.1 molette de rechange.Ebavureur rotatif rétractable à lame interchangeable.Idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge.
Coupe-tube plastique 35 mm
VIRAX
Coupe-tube utilisé pour la coupe rapide des tubes en PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD. Crémaillère de démultiplication de l'effort. Loquet de verrouillage.
Coupe-tube plastique 40 mm
VIRAX
Coupe-tube utilisé pour la coupe rapide des tubes en PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD. Crémaillère de démultiplication de l'effort. Loquet de verrouillage. Manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main.
Coupe-tube cuivre C 54
VIRAX
Épaisseur maxi : 2 mm. Molette montée sur coulisseau. Molette et rouleaux phosphatés. Pommeau permettant une bonne prise en main.
Pack 10 lames de scie main 12 dents/cm
VIRAX
Lame bi-métal HSS rapide et précise 12 dents : lame idéale pour le cuivre, les aluminium ou inox de faible épaisseur. Lame résistante à l'échauffement : grande longévité. Lame flexible pour couper dans les endroits difficiles d'accès.
Coupe-tube inox C 28
VIRAX
Épaisseur maxi : 3,2 mm. Pommeau Soft Touch : bonne prise en main.Changement de molette rapide et sans outil.Lame ébavureur rétractable.