Supportage de climatisation Cbm Supportage de climatisation Cbm (56 produits)


Support mural 650
CBM
CLIMACONCEPT - Support mural 650 Équerres prémontées Anti-vibrations et visseries fournis Dimensions et poids max : 650 x 600 x 900 - 250 kg
Support mural 1000
CBM
CLIMACONCEPT - Support mural 1000 Équerres prémontées Anti-vibrations et visseries fournis Dimensions et poids max : 1000 x 600 x 900 - 200 kg
Palan groupe extérieur
CBM
AIRLIFT SYSTEMS - Palan groupe extérieur. Palan manuel pour lever seul un groupe extérieur jusqu'à 150 kg. Universel, compatible supports muraux. Câble 20 m, sangles incluses. Positionnement rapide, hauteur max 95 cm. Idéal CVC.
Supports rubber 450x95 (la paire)
CBM
CLIMACONCEPT - Supports rubber 450x95 (la paire) Barre aluminium moulée 40 mm Largeur : 180 mm
Support mural 550
CBM
CLIMACONCEPT - Support mural 550 Équerres prémontées Anti-vibrations et visseries fournis Dimensions et poids max : 550 x 465 x 800 - 150 kg
Bac condensat PVC 940
CBM
CLIMACONCEPT - Bac condensat PVC 940 940 x 420 x 30 d= 16/18
Supports rubber 500x65 mini (la paire)
CBM
CLIMACONCEPT - Supports rubber 500x65 mini (la paire) Barre aluminium moulée 40 mm Largeur : 130 mm
Sortie de mur
CBM
INABA DENKO - Sortie de mur Permet de faire une sortie de mur vers et groupe extérieur propre avec une goulotte souple. Couleur beige. Résiste aux UV. Flexible et sortie de mur vendus séparement.
Flexible raccordement 74 x 62mm - L=1m
CBM
INABA DENKO - Flexible raccordement 74 x 62mm - L=1m Permet de faire une sortie de mur vers et groupe extérieur propre avec une goulotte souple. Couleur beige. Résiste aux UV. Flexible et sortie de mur vendus séparement.
Support antivibration EVA 5x5x2
CBM
CLIMACONCEPT - Support antivibration EVA 5x5x2 Plaque anti-vibrations à trois couches de caoutchouc. Conçus pour atténuer les vibrations des groupes extérieurs, piscines, spa... Supporte 3,5 kg/cm2.
Support antivibration EVA 46x46x2
CBM
CLIMACONCEPT - Support antivibration EVA 46x46x2 Plaque anti-vibrations à trois couches de caoutchouc. Conçus pour atténuer les vibrations des groupes extérieurs, piscines, spa... Supporte 3,5 kg/cm2.