Suspension décorative Faro Barcelona Suspension décorative Faro Barcelona (462 produits)


COSTAS Lampe suspension noire/rotin d=600 E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-24
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en rotin Rotin structure en Acier couleur Noir mat Rotin diam.1000mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V hauteur: 1500mm longueur: 1000mmprofondeur: 1000mm
Mambo Lampe Suspension Noir/Rotin D=450 E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en textile Noir structure en Acier couleur Noir diam.500mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur:5363mm longueur: 500mm profondeur: 500mm
Mou Lampe Suspension Noire E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un structure en Acier couleur Noir brillant E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 490mm longueur: 265mmprofondeur: 265mm
Stan Lampe Suspension Noire GU10 50/60Hz 8W IP 20 classe I100V-240V
FARO BARCELONA
Suspension avec un structure en Aluminium couleur Or satiné diam.60mm GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1830mm longueur: 60mmprofondeur: 60mm
Mine Lampe Suspension Blanche E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V
FARO BARCELONA
Suspension avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium et Bois couleur Blanc mat diam.185mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V hauteur: 1000mm longueur:500mm profondeur: 185mm
Isabelle 500 Lampe suspension blanche
FARO BARCELONA
Le diffuseur en verre opalin émet une lumière douce et chaleureuse, l'éclairage idéal pour tous les espaces, qu'ils soient domestiques ou professionnels. Elle se décline en trois modèles complémentaires, à installer individuellement ou à co
Mambo Lampe Suspension Simple Noir/Rotin D=210 E27 50/60Hz 15W IP 20classe II 10
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en rotin Rotin structure en Acier couleur Noir mat Rotin E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240Vhauteur: 1860mm longueur: 210mm profondeur:210mm
Conga Lampe Suspension Simple Noir/Beig E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en textile Noir diffuseur en papyrus structure en Acier couleur Noir mat Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20classe II 100V-240V hauteur: 2052mmlongueur: 500mm profondeur:500mm
SAIPAN Lampe suspension noire/rotin E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en rotin Rotin structure en Acier couleur Noir Rotin diam.168mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240Vhauteur: 2290mm longueur: 168mm profondeur:168mm
Mambo Lampe Suspension Simple Noir/Rotin D=320 E27 50/60Hz 15W IP 20classe II 10
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en rotin Rotin structure en Acier couleur Noir mat Rotin E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240Vhauteur: 1860mm longueur: 210mm profondeur:210mm
Suspension noir - source lumineuse G9 non incluse - IP20 - Puissance max 6W.
FARO BARCELONA
Suspension aux lignes douces et organiques évoque la simplicité géométrique d'une branche d'arbre. Léger et raffiné, il s'intègre harmonieusement à n'importe quel espace. Source lumineuse G9 - non inclus.
Studio 290 Lampe suspension noire
FARO BARCELONA
Réintroduisant l'héritage classique des années 1950 dans un cadre moderne, ces luminaires se distinguent avant tout par leur serre-câble original, modelé d'après la forme d'une branche d'arbre. Cette suspension taille L a été conçue pour ré
Venice 200 Lampe suspension blanche
FARO BARCELONA
Suspension avec abat-jour en céramique fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone et, grâce à son design, il s'adapte parfaitement au porte-lampe. Vous pouvez l'assembler vous-même ! VENICE 200 ne passera pas inaperçu, c'est une excell
Marisol Lampe suspension noire - SMD LED
FARO BARCELONA
Suspension qui s'adapte à tous les styles d'intérieur. L'abat-jour supérieur recouvre une partie du diffuseur en verre abritant l'ampoule, dégageant une lumière agréable et chaleureuse.. Son style rétro minimaliste s'intègre à différents en
Studio 290 Lampe suspension blanche
FARO BARCELONA
Réintroduisant l'héritage classique des années 1950 dans un cadre moderne, ces luminaires se distinguent avant tout par leur serre-câble original, modelé d'après la forme d'une branche d'arbre. Cette suspension taille L a été conçue pour ré
Studio 160 Lampe suspension rose
FARO BARCELONA
Réintroduisant l'héritage classique des années 1950 dans un cadre moderne, ces luminaires se distinguent avant tout par leur serre-câble original, modelé d'après la forme d'une branche d'arbre. Cette suspension taille M a été conçue pour ré
Whizz Suspension or satiné et bleu
FARO BARCELONA
Suspension avec des finitions très tendance comme la combinaison de blanc et du bleu. Cette suspension design est parfaite pour les projets d'éclairage d'intérieur.
Suspension LINA, élégance moderne avec abat-jour en cône pour une lumière douce.
FARO BARCELONA
Découvrez la suspension LINA, un luminaire minimaliste alliant élégance et modernité. Son abat-jour en cône diffuse une lumière douce, créant une ambiance chaleureuse. Parfaite pour un salon, une chambre ou une cuisine, elle ajoute une touc
Suspension LINA, élégance moderne avec abat-jour en cône pour une lumière douce.
FARO BARCELONA
Découvrez la suspension LINA, un luminaire minimaliste alliant élégance et modernité. Son abat-jour en cône diffuse une lumière douce, créant une ambiance chaleureuse. Parfaite pour un salon, une chambre ou une cuisine, elle ajoute une touc
ANNA, suspension noire en cône pour un éclairage d'accentuation élégant.
FARO BARCELONA
Découvrez la suspension ANNA, au design moderne avec sa finition noire élégante. Idéale pour un éclairage d'accentuation, son abat-jour en forme de cône diffuse la lumière de manière ciblée, créant une ambiance chaleureuse et stylée dans vo
Suspension DIANA, élégance et simplicité pour un éclairage d'accentuation.
FARO BARCELONA
Découvrez la suspension DIANA, un luminaire noir alliant simplicité et élégance. Son design épuré s'intègre parfaitement dans tout intérieur, ajoutant une touche de sophistication. Idéale pour créer une atmosphère chaleureuse, elle met en v
Saigon In Lampe Suspension Blanche Cassé D=1300 E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 1
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en textile Blanc diffuseur en papyrus beige structure en Acier couleur Blanc mat Blanc diam.1300mm E27 source non incluse 50/60Hz 15WIP 20 classe II 100V-240Vhauteur: 2360mm longueur:1300mm profondeur:1300mm
Loop Led Lampe Suspension Noire SMD LED 50/60Hz 18W 2700K IP20 1050lm classe II
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un abat-jour en bois Cerise translucide structure en Acier couleur Noir mat Cerise SMD LED source incluse 50/60Hz 6W 1w 100Lm/ 3w 300Lm / 6w600Lm 2700K CRI>80 IP20 600lmclasse II 100V-240V hauteur: 450mm longueur: 650mm
Stood Lampe Suspension Noire Et Bois E27 50/60Hz 15W IP 20classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en bois Cerise structure en Acier couleur Noir mat Cerise E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240Vhauteur: 2470mm longueur: 1510mm profondeur:460mm