Suspension et luminaire saillie fonctionnel Disano Suspension et luminaire saillie fonctionnel Disano (629 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SLIM Lex 4 18W blanc Ip44Ik07 1800lm 4000K
DISANO
Plafonnier rond Slim Lex 4 18W 4000K maintien du flux lumineux à 70% 25000 heures L70 B50 blanc IP40 IK07
STRIP LED Ip65 60W L5M 300 Led 4000K CRI80 12W/m
DISANO
Système de ruban à LED flexible d'une longueur de 5 mètres, largeur 16mm, 4000K, Classe 1, 12W/m, IP65
BOREA Led 14W blanc Ip20Ik04 1546lm 4000K
DISANO
Réglette Borea de 14 Watt 4000K 1546 lumens 0,37kg Blanc Maintien de flux : 70% à 30000 heures (L70B50) Risque photobiologique : groupe 0 IP20 IK04
BOREA Led 11W blanc Ip20Ik04 1215lm 4000K
DISANO
Réglette Borea de 11 Watt 4000K 1215 lumens Blanc 0,204kg Maintien de flux : 70% à 30000 heures (L70B50) Risque photobiologique : groupe 0 IP20 IK04
RIGO 420 Led 18W 1906lm blanc 4000K IP43IK08
DISANO
Plafonnier Rigo CLD 418 1906 lumens 4000k 18W blanc IP43 iK08 1,21kg Maintien flux lumineux à 80%: 50000 heures (L80B20)
RIGO 420 Led 26W prise et interrupteur blanc 4000K
DISANO
Plafonnier Rigo CLD 418 2858 lumens 4000k 28W blanc IP43 iK08 1,54kg Maintien flux lumineux à 80%: 50000 heures (L80B20)
SLIM Lex 4 12W blanc Ip44Ik07 1023lm 3000K
DISANO
Plafonnier rond Slim Lex 4 small 12W 3000K maintien du flux lumineux à 70% 25000 heures L70 B50 blanc IP40 IK07
SLIM Lex 4 18W blanc Ip44Ik07 1674lm 3000K
DISANO
Plafonnier rond Slim Lex 4 18W 3000K maintien du flux lumineux à 70% 25000 heures L70 B50 blanc IP40 IK07
MINICOMFORT 731 R Led 2X43W Dali 4000K blanc
DISANO
Plafonnier Minicomfort CLD-D-D DALI de 37 Watt 4000K 4093 lumens 2,50kg UGR < 16 Lowflicker Maintien flux lumineux à 70% (L70B20) 80.000 heures Facteur de puissance: 0,95 IP20 IK07
MINICOMFORT 731 R Led 2X43W 4000K blanc UGR16
DISANO
Plafonnier Minicomfort de 37 Watt 4000K 4093 lumens 4,5kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP20 IK07
Driver pour STRIP LED et BANDE LED Led 75W 24V
DISANO
Intérieur structure Alimentateur pour Strip Led 75 watt IP20 24 volt poids 0,38 Kg
DISANLENS 603 Led 37W 4753lm 4000K blanc
DISANO
Plafonnier Disanlens 603 LED 37w 4753 lumens CRI 80 UGR inf 19 4,16 kg Blanc IP40 IK06 LOWFLICKER Maintien flux lumineux à 80% : 50.000 heures (L80B20) Facteur de puissance '0,9 groupe de risque 0
LISET 2.0 plafonnier Led 22W noir 2637lm 4000K 54D
DISANO
Plafonnier Liset 2.0 optiques confort UGR< 19 Led 14 lentilles 18W 4000K CRI>80 noir maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20 Facteur de puissance '0.92
LISET 2.0 plafonnier led 54W blanc 6593lm 4000K 54D
DISANO
Plafonnier Liset 2.0 optiques confort UGR< 19 Led 35 lentilles 30W 4000K CRI>80 blanc maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20 Facteur de puissance '0.92
DISANLENS 601 Max 2X10W non lampé blanc L665
DISANO
Plafonnier Disanlens compatible avec tubes Led G13 2x10 Watt max Blanc 2,10kg IP40 IK08 Longueur 665mm
STRIP LED Ip20 Cri 95 30W L5M 840 Led 4000K
DISANO
Système de ruban à LED flexible d'une longueur de 5 mètres, largeur 4mm, 4000K, Classe 1, 30W/m, IP20
STRIP LED Ip65 80W L5M 420 Led 3000K CRI80 16W/m
DISANO
Système de ruban à LED flexible d'une longueur de 5 mètres, largeur 16mm, 3000K, Classe 1, 16W/m, IP65
SLIM LEX 5 Big Led 24W 4000K 2121lm CRI80 blanc
DISANO
Plafonnier carré Slim Lex 5 Big 24W 4000K maintien du flux lumineux à 70% 25000 heures L70 B50 blanc IP40 IK07
CURVELINE Led 8W 3000K 750lm CRI80 blanc
DISANO
Intérieur Architectural Applique Murale CurveLine Led SMD 8 Watt 4000K CRI>80 blanc en aluminium maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B50) IP40 IK06
TILE Led 10W 3000K 670lm CRI80 noir effet wallwasher
DISANO
Intérieur Architectural Applique Murale Tile Led SMD 10 Watt 3000K CRI>80 noir en aluminium maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B50) IP65 IK06
ROBY 2.0 Led 15W 4000K 1733lm CRI80 blanc
DISANO
Intérieur Architectural Applique Murale Roby 2.0 Orientable Led SMD 15 Watt 4000K CRI>80 blanc en aluminium maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B50) IP40 IK08
CURVE Led SMD CCT switch 8W Bicolor noir/blanc IP40IK06
DISANO
Intérieur Architectural Applique Murale Curve Bicolor Led SMD 8 Watt 3000K / 4000K CRI>80 noir et blanc en aluminium maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B50) IP40 IK06
COSMIC R Led 18W 4000K 1620lm CRI80 blanc
DISANO
Applique Cosmic R rond 18W 4000K CRI>80 25000 heures L80 B20 diamètre 290 mm hauteur 29 mm IP40 IK04
COSMIC Q Led 18W 4000K 1620lm CRI80 blanc
DISANO
Applique Cosmic Q carré 18W 4000K CRI>80 25000 heures L80 B20 longueur 300 mm largeur 300 mm hauteur 29 mm IP40 IK04