Switch Ethernet HPT/Tertiaire Vivotek Switch Ethernet HPT/Tertiaire Vivotek (8 produits)


Extender Gb 1 port PoE, IP67, IK10, utilisation en extérieur
VIVOTEK
Extender Gb 1 port PoE, IP67, IK10, utilisation en extérieur - Compatible aux normes PoE 802.3af/at/bt avec une large plage de fonctionnement -40°~65°C
Switch non-manageable extérieur 4xGb PoE + 2xGb UTP + 2xGb SFP
VIVOTEK
Switch non-manageable extérieur 4xGb PoE + 2xGb UTP + 2xGb SFP, 30W max par port PoE avec un budget de 120W - IP67, IK10
Injecteur Industriel PoE 90W - format RAIL DIN - Port Gigabit
VIVOTEK
Injecteur Industriel PoE 90W - format RAIL DIN - Port Gigabit - Bénéficie d'une large plage de T° de fonctionnement (-40°~75°C) pour utilisation dans des environnements contraints
Extender Gb 1 port PoE, utilisation en intérieur
VIVOTEK
Extender Gb 1 port PoE, utilisation en intérieur - Compatible aux normes PoE 802.3af/at/bt, extension réseau jusque 300 M maximum
Presse-étoupe M16 pour tubes ondulés: 5/16
VIVOTEK
Presse-étoupe M16 pour tubes ondulés: 5/16 - compatible avec AT-CAB-001, AT-CAS-001
Outdoor 2-port GE PoE Extender, IP67, IK10
VIVOTEK
Outdoor 2-port GE PoE Extender, IP67, IK10 Supported PSEs providing af/at/bt PoE -40°C - 65°C