Table top Severin France Table top Severin France (9 produits)


Réfrigérateur Classe C 87kw hauteur 84,5cm 120 litres Table Top
SEVERIN FRANCE
Combiné table top 120 l (réfrig. 107 l, freezerXXXX:13 l), classe C, kWh/an 87, classe climat. N-ST, 37 dB(A), pouvoir de congélation : 2 kg en 24heures, Veggibox, 1 clayette, 3 compartiments de porte, butée de porte à droite, réversible
Congélateur table top, 85 l, blanc, classe C
SEVERIN FRANCE
Congélateur table top, 85 l, classe énergétique C, 105 kWh/an, classe climatique N-ST, capacité de congélation : 4 kg en 24 heures, 38 dB(A) - classe C, butée de porte à droite réversible, 2 tiroirs et 1 compartiment à porte abattante
Congélateur armoire 161 L No-Frost, classe C, 39dB, 5 compartiments
SEVERIN FRANCE
Congélateur armoire 161 L, XXXX, classe C, 132 kWh/an, No-Frost, contrôle électronique, congélation rapide 12 kg/24h, autonomie 11 h, 5 compartiments, alarme porte, 39 dB, poignée inox, porte réversible, H 143 cm, design compact
Réfrigérateur double porte 173 L, classe C, compact, 40 dB, VeggiBox
SEVERIN FRANCE
Réfrigérateur double porte 173 L (121 L + 52 L), classe C, 124 kWh/an, 40 dB, éclairage LED, bac légumes VeggiBox, congélation 2,6 kg/24h, autonomie 7 h, clayettes verre réglables, alarme porte, porte réversible, design compact
Combiné table top, 120 l (réfrig. : 107 l, congél. 4X:13 l) classe D
SEVERIN FRANCE
Combiné table top, 120 l (réfrigérateur : 107 l, congélateurXXXX:13 l), classe énergétique D, classe climatique N-ST, niveau sonore : 39 dB(A), réglage de la température mécanique, compartiment fruits et légumes, butée de porte à droite
Réfrigérateur double porte 206 L, blanc, classe E, 176 kWh/an, 40 dB
SEVERIN FRANCE
Réfrigérateur double porte, 206l, blanc, classe E, 176 kWh/an, 40 dB, classe climatique N/ST, autonomie 22 h, éclairage intérieur moderne LED, Réfrigérateur 165l, grand veggibox, CongélateurXXXX41l, capacité de congélation 2 kgs en 24 h
Congélateur coffre 200 l., blanc, C, 128 kWh/an,39 dB, hauteur 82,5 cm
SEVERIN FRANCE
Congélateur coffre 200 L, blanc, C, 128 kWh/an, fonction 2-en-1 congélateur (-24 °C à -18 °C) ou réfrigérateur (2 °C à 8 °C), technologie Inverter, contrôle électronique de la température, sécurité enfant, fonction congélation rapide
Congélateur coffre 300 l., blanc, C, 146 kWh/an, 39 dB, hauteur 83,5 cm
SEVERIN FRANCE
Congélateur coffre 300 L, blanc, C, 146 kWh/an, fonction 2-en-1 congélateur (-24 °C à -18 °C) ou réfrigérateur (2 °C à 8 °C), technologie Inverter, contrôle électronique de la température, sécurité enfant, fonction congélation rapide