Tube LED T5 Philips Signify Tube LED T5 Philips Signify (72 produits)


CorePro tube LED HF T5 600mm HE 7,1-14W 840 1050lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.1 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER tube LED HF G5 T5 1200mm 16.5-28W 840 2500lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 16.5 W - Classe d'efficacité énergétique: D - Température
MASTER tube LED 230V G5 T5 1500mm 26-49W 840 3900lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
MASTER LEDtube secteur T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 26 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER tube LED 230V G5 T5 1200mm 26-54W 840 3900lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
MASTER LEDtube secteur T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 26 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER tube LED HF T5 600mm HE 7-14W 840 1100lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7 W - Classe d'efficacité énergétique: D - Température de
CorePro tube LED HF T5 1200mm HE 17,1-28W 840 2500lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 17.1 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER tube LED HF G5 T5 1500mm 26-49W 840 3900lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 26 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER tube LED HF G5 T5 900mm HE 11,5-21W 840 1700 lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 11.5 W - Classe d'efficacité énergétique: D - Température
MASTER tube LED HF G5 T5 1500mm 20-35W 840 3000lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 20 W - Classe d'efficacité énergétique: D
CorePro tube LED HF T5 1500mm HE 20,5-35W 840 3000lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 20.5 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER tube LED HF G5 T5 900mm HO 18,5-39W 840 2800 lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 18.5 W - Classe d'efficacité énergétique: D - Température
MASTER tube LED HF G5 T5 600mm HO 10,5-24W 840 1600 lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 10.5 W - Classe d'efficacité énergétique: D - Température
MASTER tube LED 230V G5 T5 1200mm 26-54W 830 3600lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
MASTER LEDtube secteur T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 26 W - Classe d'efficacité énergétique: D
CorePro tube LED HF T5 1200mm HO 26,7-54W 840 3900lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 26.7 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER tube LED HF G5 T5 900mm HE 11,5-21W 830 1600 lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 11.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E - Température
MASTER tube LED 230V G5 T5 1500mm 26-49W 830 3600lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
MASTER LEDtube secteur T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 26 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER tube LED HF G5 T5 900mm HO 18,5-39W 830 2600 lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 18.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E - Température
MASTER tube LED HF G5 T5 600mm HO 10,5-24W 830 1500 lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 10.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E - Température
MASTER tube LED HF 1200mm HO 26-54W 840 T5 3900lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 26 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER tube LED HF 1200mm HE 16,5-28W 830 T5 2300 lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 16.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E - Température
MASTER tube LED T5 600mm HE 7-14W 840 1050lm 50 000h
PHILIPS SIGNIFY
MASTER LEDtube secteur T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER tube LED HF 1500mm HE 20-35W 830 T5 2800lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 20 W - Classe d'efficacité énergétique: E
MASTER tube LED HF 1500mm HO 26-49W 865 T5 3900lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 26 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER tube LED T5 900mm 11,5-21W 840 1700lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
MASTER LEDtube secteur T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 11.5 W - Classe d'efficacité énergétique: D