Vidage douche Nicoll Vidage douche Nicoll (197 produits)


Bonde receveur de douche TURBOFLOW D=90 mm, capot ABS chromé, sortie horizontale
NICOLL
Bonde pour receveur de douche turboflow, d= 90 mm, à grand débit 33 l/min, capot abs chromé design sourire, sortie horizontale d= 40/50 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf et nf en 274
Bonde receveur de douche, D= 90 mm, sortie verticale D= 40 mm, capot ABS chromé
NICOLL
Bonde pour receveur de douche d= 90 mm, plastique standard, universelle pour tout type de receveurs, capot abs chromé, à visser ou à coller, sortie verticale d= 40 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf
Bonde receveur de douche, D= 60 mm, sortie horizontale D= 40 mm, à grille inox
NICOLL
Bonde pour receveur de douche grès d= 60 mm, plastique standard, à grille inox, à visser ou à coller, sortie horizontale d= 40 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf
Bonde receveur de douche, D= 90 mm, capot ABS chromé, sortie horizontale D= 40 m
NICOLL
Bonde pour receveur de douche d= 90 mm, plastique standard, pour tout type de receveurs, capot abs chromé, à visser ou à coller, sortie horizontale d= 40 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf
Bonde receveur de douche TURBOFLOW2, technologie bi-matière, D= 90, sortie D= 40
NICOLL
Bonde pour receveur de douche turboflow2, d= 90 mm, à très haut débit 43 l/min, technologie bi-matière, capot métal chromé, à visser ou à coller, sortie horizontale d= 40 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf et nf en 274
Caniveau de douche DOCIAXS, faible hauteur, avec grille réversible l. 50 mm
NICOLL
Caniveau de douche dociaxs, faible hauteur, grille inox 304 réversible l. 50 mm, réglable en hauteur 69 -90 mm, garde d'eau 30 mm, débit 0,44 l/s, sortie d= 40 femelle, sans natte, corps l. 690 mm, livré avec bride, vis, pions de réglage
Caniveau de douche DOCIA Systèmes, avec grille réversible l. 50 mm
NICOLL
Caniveau de douche docia systèmes, grille inox 304 réversible largeur 50 mm, réglable en hauteur 95-140 mm, garde d'eau 50 mm, débit 0,66 l/s, sortie d= 40 femelle, sans natte, longueur corps 790 mm, livré avec bride, vis, pions de réglage
Bonde receveur de douche TURBOFLOW, D= 60 mm, sortie horizontale D= 40/50 mm
NICOLL
Bonde pour receveur de douche turboflow, d= 60 mm, à grand débit, capot abs chromé design sourire, coude 135°, sortie horizontale d= 40/50 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf et nf en 274
Douchette LISA, nouveau design, chromée, 3 jets, anticalcaire, D= 80
NICOLL
Douchette lisa, nouveau design, chromée, 3 jets, anticalcaire, d= 80 mm, débit mini 3,90 l/min, débit maxi 6,10 l/min