Bonde receveur de douche, D= 60 mm, sortie horizontale D= 40 mm, à grille inox

Main media
ICON

Bonde pour receveur de douche grès d= 60 mm, plastique standard, à grille inox, à visser ou à coller, sortie horizontale d= 40 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Siphon pour baignoire/receveur de douche

Longueur

57 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.