Prise RJ45 UTP catégorie 5 téléphone . Mécanisme seul couleur blanche avec support.Hauteur 71mm en largeur, 71 mm - profondeur 41.7 mm .Profondeur d'encastrement 25.7 mm.Ce produit est compatible avec le connecteur Actassi s-one et Infraplus.Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV. Conforme aux normes CEI 60603-7-3, EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-A-5.Cette prise a été concue pour être facile d'installation. Elle convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves.Ce produit est vendu par lot de 12 pièces. Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 et un classification IP21.Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous. •Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis