Traitement antibactérien
Non
Adapté à un montage au plafond
Oui
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
infrarouge
Montage encastré au plafond sans boîte d'installation
Non
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Non
Compatible avec Casambi
Non
puissance max. de commutation LED
100 W
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
portée de présence max.
40 m²
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
courant de démarrage min.
0.02 A
nombre de zones de détection
1
hauteur de montage optimale
1.2 m
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
durée de marche max.
10 min
durée de marche min.
10 s
angle de détection horizontal
30...120 °
Finition de la surface
mat
Classe de protection (IP)
IP20
Tension nominale
100...240 V
Avec câble de raccordement
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
Numéro RAL (équivalent)
9011
commande auxiliaire possible
Non
régulation de la lumière
Oui
commandable à distance
Non
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté à une charge C
Non
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
Longueur de câble de raccordement
0 mm
sensibilité ajustable
Oui
Température ambiante
5...40 °C
courant de démarrage max.
1 A
puissance de coupure max.
250 W
largeur de portée max.
6 m
Portée maxi de détection à H=2,5
8 m
Qualité du matériau
thermoplastique
adapté pour une transmission sans fil
Non
commutateur de pontage
Non
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Oui
Profondeur d'encastrement
25 mm
déclenchement retardé
5 s
enclenchement retardé
1800 s
protection au ras du mur
Oui
Traitement de surface
non traité
Type de connexion
contact pour connexion autodénudante
Modèle type
détecteur de mouvement