Le coffret de communication R9H13401VDIXS sans emplacement box permet la distribution d'internet dans le logement jusqu'à 1Gb/s. Il est le lieu de départ et d'arrivée des liaisons câblées Ethernet RJ45 grade 3 TV et coaxiales des différentes pièces du logement. Il est livré avec un commutateur réseau PoE qui distribue internet 1Gb/s dans les prises RJ45 raccordées du logement et permet d'alimenter en PoE des équipements tels que la prise Odace point d'accès WiFi S520491. Il est facile à installer. Il comporte un DTI avec 1 cordon, pour un raccordement ADSL, un Rail DIN, 4 RJ45 grade 3 TV, un bandeau de brassage avec 8 emplacements, des repères et 1 répartiteur TV coaxial 2 sorties, un switch POE 4 sorties 1GBits et 3 cordons. Le coffret sans porte a une largeur de 13 modules et une hauteur de 1 rangée. Il est livré avec une coiffe possédant une large ouverture pour pouvoir accéder au brassage des RJ45, ainsi que le kit de clippage sur la GTL Resi9. Ce coffret de communication s'installe dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL) en saillie ou sur une goulotte (GTL Gaine Technique Logement). Sa fixation sur la goulotte est facilitée par un système de clips sans outil. La mise à la masse des composants métalliques du coffret de communication se fait en une seule opération grâce au raccordement du bornier de terre fixé sur le bandeau de brassage. Ce coffret comprend un commutateur réseau PoE. 3 cordons RJ45 sont fournis pour raccorder le commutateur réseau PoE. Leur couleur est directement associés à la couleur des ports du commutateur. Il répond à la norme NF C 15-100. Pour une conformité complète à la réglementation, le coffret de communication R9H13401VDIXS doit être associé à la zone attenante R9H13402VDIBOX. Il se monte sur les GTL Resi9 sans outils. Ce coffret permet d'alimenter des prises Odace RJ45 borne Wifi (ref S520491) pour un réseau de communication du logement filaire et sans fil robuste et fiable. Il peut accepter la passerelle d'une solution domotique Wiser sur rail DIN. Compatible avec les portes Resi9 R9H13421, il se monte sur une GTL Resi9 18 Modules en parallèle des coffrets électriques Resi9 pour une installation homogène. 4 RJ45 additionnels ref VDIB1771XB01 peuvent être installés dans ce coffret.
Resi9 Connect avec la prise RJ45 point d'accès Wifi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en Wifi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: téléphone, data, vidéo et TV.
Resi9 connect