L'alimentation de secours KNX est spécialement conçue pour maintenir la tension du bus KNX en cas de coupure de courant. En cas de coupure totale du courant, une batterie externe au plomb-gel d'une tension de 12 V CC peut être raccordée à l'alimentation REG pour assurer une alimentation de secours. La batterie au plomb-gel est rechargée ou maintenue à son niveau de charge grâce à un système électronique de charge intégré. Une entrée binaire peut être raccordée afin de signaler l'état de fonctionnement (tension secteur, avertissement d'erreur, fonctionnement sur batterie). Son installation sur des rails DIN TH35 conformes à la norme EN 60715 ne nécessite pas de profilé de fixation, ce qui simplifie le montage. Sa tension de fonctionnement est de 230 V CA à 50/60 Hz. Sa tension de sortie est de 30 V ± 2 V CC ; le courant de sortie sans batterie, avec alimentation secteur, est de 300 mA max. ; et le courant de sortie avec batterie, sans alimentation secteur, est de 640 mA max. L'autonomie de la batterie au plomb-gel de 7,2 Ah (réf. MTN683890) est d'environ 0,5 heure, et celle de la batterie MTN683832 est d'environ 1 heure. L'autonomie de la batterie au plomb-gel de 18 Ah (réf. MTN683890) est d'environ 1 h 15, et celle de la batterie MTN683832 est d'environ 2 h 30. Le courant de court-circuit est inférieur à 1,5 A et le courant de charge est de 1 A au maximum. Il est équipé d'une borne à vis enfichable pour le connecteur principal, l'état de fonctionnement (4 broches, 3 contacts flottants) et l'alimentation de secours, ainsi que d'une borne enfichable pour le raccordement de la batterie. L'appareil mesure environ 72 mm de large et comporte 4 modules. La couleur du produit est gris clair.
La gamme SpaceLogic KNX permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.