Convient au système d'exploitation Windows 9
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8
Oui
Adapté au système d'exploitation Windows 8
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7
Oui
Adapté au système d'exploitation Windows 7
Non
Représentation de tendance
Non
Changement de langue possible
Oui
Système d'exploitation runtime, Windows Vista
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
Oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
Oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
Oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
Oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP
Oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
Oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
Oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
Oui
Système d'exploitation runtime, autre
Non
Système d'exploitation runtime, LINUX
Oui
Système d'exploitation runtime, Windows 2000
Non
Système d'exploitation runtime, Windows XP
Non
Avec interfaces de programmation
Non
Avec interface OPC, client
Non
Avec interface OPC, serveur
Non
Groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
Oui
Bibliothèque de blocs d'objets
intégré
Avec autre langage de script
Non
Avec langage de script Visual Basic
Non
Nombre de langues de surface de projection
13
Nombre de langues de projection/runtime
13
Nombre de langues en ligne/runtime
13
Intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique
Non
Projection en ligne possible
Oui
Nombre max. de projections multi-utilisateurs
0
Adapté aux clients Web
Oui
Nombre de clients max.
10
Nombre de serveurs max.
1
Compatibilité multipostes, runtime
Non
Extensions industrielles et technologiques
non disponible