Unité de commande manuelle pour jusqu'à 40 lumières, permet les fonctions d'éclairage Tunable White / RGB, couvercle interchangeable. Caractéristiques du produit: Dispositif de contrôle certifié Zigbee 3.0 pour installation dans des boîtes d'encastrement standard. Bouton rotatif pour le contrôle manuel de la lumière. Mode de contrôle blanc dynamique (TW), RGB, RGB et TW, réglable le bouton rotatif. Mise en service directe via Bluetooth possible. Compatible avec les hubs et contrôleurs Zigbee 3.0. Jusqu'à 40 lumières Zigbee. Avantages du produit: Fonctionnement simple et intuitif. Variation manuelle, commutation et enregistrement des réglages d'éclairage. Offre un contrôle combiné RGB et TW. Réglage individuel du niveau de luminosité et de la température de couleur. Façade interchangeable compatible avec ABB, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS. Le comportement après une coupure de courant peut être défini. Faible entretien grâce au fonctionnement sur secteur. Cadre de montage en surface en option disponible. Fonctionne sans passerelle dans Direct Easy ou avec passerelle dans Vivares Zigbee. Zones d'application: Salles de réunion et de conférence. Restaurants. Éclairage de commerces. Domaines privés. Technique / Accessoires: Cadre d'installation saillie pour installation sur des murs sans boîtier d'encastrement. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..
DIRECT EASY est un système de gestion de l'éclairage sans fil, simple, pratique et intelligent. Grâce à son application smartphone très intuitive, la mise en service est ultra rapide (via Bluetooth et Zigbee). Aucun contrôleur ou accès à internet n'est nécessaire, ce qui permet de s'adapter facilement aux contraintes d'installation. Idéal pour passer d'une solution ON/OFF basique à un système de gestion complet, DIRECT EASY gère les fonctions ON/OFF, Gradation, Variation de blanc et de couleur, Mémorisation de Scènes, ainsi que la détection de présence et luminosité.Créez une Zone, appairez les luminaires et composants d'un simple geste, et le système est déjà opérationnel ! Les produits, tous préréglés et prêts à l'emploi, disposent également de réglages personnalisables.Retrouvez une large gamme de luminaires et de composants DIRECT EASY : détecteurs de présence et de luminosité, variateurs manuels, interrupteurs cinétiques fonctionnant sans fil ni pile, ainsi que des rubans LED pour égayer vos espaces. Le fonctionnement automatique du système via les détecteurs génère d'importantes économies d'énergie, tandis que les possibilités d'actions manuelles permettent d'adapter l'éclairage à une situation particulière.Oui ! DIRECT EASY, c'est aussi simple et pratique !
Direct easy