Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de présence HF 360 DALI, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, interface numérique DALI pour régler deux canaux de lumière, portée 1-12m, réglable électroniquement, technique de détection HF traverse verre, bois et cloisons légères.
On ne le voit presque pas. Mais lui, il voit tout. STEINEL n'est pas seulement le pionnier de la détection hyperfréquence, mais c'est également le premier à l'intégrer avec succès dans les détecteurs de présence. Cette technologie présente de nombreux avantages surtout au niveau des applications dans les lieux publics tels que les toilettes. L'hyperfréquence fonctionnant sans lentille, le Presence Control PRO HF 360 est très plat et ce « détecteur » passe souvent inaperçu. Les vandales n'ont donc presque pas de prise.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Control pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
Longueur d’encastrement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
Système de bus LON
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
puissance de commutation
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme