avec fonction jour/nuit
Non
avec priorité eau chaude sanitaire
Non
avec dispositif d'eau chaude sanitaire
Non
pression maximale chauffage
3 bar
contenu en eau bac d'expansion
7 l
contenu en eau chaudière
3.7 l
nombre d'éléments chauffants
3
classe d'efficience énergétique de chauffage
D
Tension de raccordement
230...230 V
Classe de protection (IP)
IP40
avec désaération automatique
Oui
avec raccordement au bac d'expansion
Oui
avec soupape de trop-plein
Oui
raccordement avance/retour
3/4 pouce
avec robinet de remplissage et de vidange
Oui
avec pompe de circulation d'eau
Oui