Radiateur design et connecté à façade active en verre trempé : double effet : inertie pilotée et chaleur douce
Chaque radiateur est un élément de décoration d'intérieure à part entière. La gamme se décline en 3 formats vertical, horizontal et plinthe et 3 finitions.brillantes. Noir Astrakan, Blanc Lys et Reflet*
Le double effet CAMPA** assure un parfait équilibre entre l'inertie de la façade en verre épais de 8 mm qui diffuse prioritairement une chaleur douce et enveloppante et les éléments chauffants réactifs arrières pour les montées en températures rapides.
Les modèles verticaux étroits et de hauteur unique de 1,65 m, présentent une proportion idéale pour encadrer les baies vitrées dans un salon et lutter avec élégance contre les effets de parois froides.
Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement*** des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité.
* La finition est disponible uniquement sur les verticaux
** Système exclusif de mise en chauffe performant développée par CAMPA dont signature est l"héritier
***Activable et modifiable par l'utilisateur
ECONOMIES : Puisque chaque dégré en moins c'est 7% d'économie. CAMPAVER nativ présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'energie) et des rénovations DPE . Nouvelle Interface nativ
•Ecran graphique couleur avec sélecteur de mode
•Synchronisation entre appareil nativ.
•Mode de programmation en degré
•Précision de réglage au 10ème de degré.
•CA certifié de 0,1
•Indicateur comportemental.
•Détection d'absence.
•Planning auto-adaptif.
•Détection de fenêtre ouverte.
•Auto effacement des heures de pointes
•Fonctions bailleurs chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne.
•Étalonnage de la température .
•Programmation journalière et hebdomadaire
•Fil pilote 6 ordres
Campaver nativ