certifié NF électricité performance
2 étoiles
Degré de brillance
brillant
Nombre de points de fixation murale
4
Forme du tube
rectangulaire
Commande à distance possible
Oui
Puissance calorifique (nominale)
2000...2000 W
Puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
Détection d'ouverture de fenêtre
Non
Indicateur de consommation
Non
Position du boîtier de commande
côté
Puissance d'entrée max. chauffage
1000 W
Classe de protection (IP)
IP24
Fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
Tension d'alimentation
230...230 V