•Modèle 2 caissons : 430W
•Modèle 3 caissons : 650W
•La réactivité de chauffe de la technologie sèche pour une montée rapide en température de la pièce
•Un séchage des serviettes encore plus efficace grâce à la grande surface d'échange avec les panneaux
•NF2*
•CA 0,1
•Des lignes douces et épurées pour un design chaleureux
•Deux puissances au choix : 430 W (2 panneaux) et 650 W (2 panneaux)
•Disponible avec mât à gauche ou mât à droite
•En version 3 panneaux ou 2 panneaux, idéal pour la salle de bains ou la cuisine
•En trois coloris
•Interface de commande rabattable sur le côté du panneau
•Gabarit de pose en carton fourni dans l'emballage pour une pose rapide
•Hauteur d'installation recommandée adaptée aux contraintes des personnes à mobilité réduite
•Notice avec Quickstart accessible dans l'emballage et également via QR code sur l'étiquette produit et dans le boîtier de commande
•Emballage sans polystyrène
•Détection de fenêtre ouverte et de fenêtre fermée
•Programmation personnalisable et très flexible
•Possibilité de programmer un OFF
•Suivi de la consommation d'énergie via l'application Atlantic Cozytouch
•Une connectivité native via Wi-Fi
•Pilotage à distance via l'application Atlantic Cozytouch ou en local, suivi facilité de la consommation d'énergie
•Une montée rapide en température grâce à son corps de chauffe en aluminium
•Un séchage des serviettes encore plus efficace grâce à la grande surface d'échange avec les panneaux
•Fonction anticipation de chauffe pour un confort optimal
•Fonction boost cadre/séchage pour encore plus de réactivité
•Patère rabattable et barre fixe livrées dans l'emballage (installation au choix)
•Boitier de commande digital, intuitif et à hauteur. Avec touche on/off et boost en accès direct et affichage de l'heure
•Assistant de programmation
•Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux : Bridage de la température max (de 22 à 28°c) / Bridage de la durée du boost / Création d'un code PIN de verrouillage de l'accès aux fonctions avancées / Contrôle de l'accès : accès total, température seulement, pas d'accès
•Affichage de l'heure et la météo sur l'écran de l'interface (si connecté)
•Mât asymétrique combiné à un dégagement à l'arrière des panneaux, permettant de poser et glisser facilement les serviettes
•Garantie 2 ans pièces
•Garantie Express pièces et produit
•Indemnité dépannage
•SAV 5/7 en France
Amarilis