Chauffe-eau thermodynamique monobloc de 150 L sur air ambiant ou air extérieur.
ECS fournie jusqu'à 55°C à 100 % par la pompe à chaleur jusqu'à -7°C d'air extérieur.
Si raccordement sur air extérieur : utilisation d'une 1 ventouse concentrique Ø 80/125 mm, orientable à 360° pour s'adapter à chaque configuration d'installation, technologie brevetée Auer, 1 seul trou Ø 125 mm pour se raccorder sur l'air extérieur, sur le mur ou en toiture.
Installation au mur et/ou sur trépied.
Résistance d'appoint en titane de 1 kW intégrée.
Produit certifié Origine France Garantie (OFG - n° de certificat : BVCert. 6020118). Origine France Garantie est l'unique certification qui atteste l'origine française d'un produit. Elle est délivrée après un audit réalisé par un organisme accrédité indépendant.
Chauffe-eau Thermodynamique individuel mural
UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS : disponible en version mural de 100 L et 150 L, pour la rénovation ou le neuf (RE2020), en maison ou en appartement.
ECONOMIE D'ENERGIE : fonctionnement 100% avec la pompe à chaleur jusqu'à -7°C d'air extérieur, réduction de la facture d'électricité : consomme jusqu'à 4 fois moins qu'un chauffe-eau électrique classique et nécessite moins de puissance au compteur.
ENVIRONNEMENT : Le R290 utilisé dans nos Chauffe eau thermodynamiques est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).
UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS :
•disponible en version mural de 100 L et 150 L, dimensions optimisées pour s'adapter à toutes les configurations d'installation et tous les besoins en eau chaude sanitaire,
•pour la rénovation ou le neuf (RE2020), en maison ou en appartement,
•4 modes de fonctionnement (éco, confort, turbo, vacances). ECONOMIE D'ENERGIE :
•fonctionnement 100% avec la pompe à chaleur jusqu'à -7°C d'air extérieur,
•réduction de la facture d'électricité : consomme jusqu'à 4 fois moins (pour 7°C extérieur) qu'un chauffe-eau électrique classique et nécessite moins de puissance au compteur,
•unique : sa capacité à fonctionner couplé à une installation solaire PV pour améliorer l'autoconsommation. FACILITE D'INSTALLATION :
•une conception "monobloc" permet de l'installer facilement dans l'habitat,
•sans intervention sur le circuit frigorifique,
•discret grâce au nouveau compresseur rotatif fiable et robuste à haut rendement énergétique,
•raccordement sur air extérieur par gaine PEHD,
•appoint électrique intégré,
•également disponible avec un échangeur interne (appoint chaudière ou solaire). Environnement :
•le R290 utilisé dans nos Chauffe-eau thermodynamiques est un gaz non fluoré à faible impact environnemental (PRG=3).GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans cuve.
Edel Air